Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V738 légdaráló-daráló derékszög 20 k / perc 0.25 LE 15 cfm | AA4PCZ

SPEEDAIRE 12V738 Air Die köszörű derékszögű 20k ford./perc 0.25hp 15cfm

Raktáron
Tétel: AA4PCZ Modell: 12V738
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
€135.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés15.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúGumi
HP0.25
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza3"
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességKimerítSzabad sebességFogantyúHPÁr
SPEEDAIRE 12V739 légdaráló-daráló derékszög 20 k / perc 0.39 LE 15 cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0NemFront20,000 rpmAlumínium0.39€120.54
SPEEDAIRE 12V741 Légfröccsöntő derékszögű 12k / perc 0.4 Hp 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0IgenHátulsó12,000 rpmÖsszetett0.4€194.34
SPEEDAIRE 12V742 légfröccsöntő derékszögű 20 k / perc 0.4 Hp 10 cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0IgenHátulsó20,000 rpmÖsszetett0.4€948.92
SPEEDAIRE 48LZ92 sarokcsiszoló, 0.3 LE Lóerő, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------€128.96
SPEEDAIRE 48LZ93 vágógép, 0.3 LE lóerő, 25000 ford./perc | CU4BGK 48LZ93--------€71.10
SPEEDAIRE 45YY31 vágógép, 0.4 LE lóerő, 20000 ford./perc | CU4BGL 45YY31--------€324.33
SPEEDAIRE 45YY22 vágógép, 0.4 LE lóerő, 25000 ford./perc | CU4BGM 45YY22--------€211.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V738 Air Die köszörű derékszögű 20k ford./perc 0.25hp 15cfm
€135.53 /Mértékegység