SPEEDAIRE 12V727 légkalapács 10.8 Ave Cfm 3-39/64 hüvelykes löket | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 légkalapács 10.8 Ave Cfm 3-39/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4PCN Modell: 12V727

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€898.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő forgácskalapács
Légbevezető3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.8
Fúj percenként2400
CFM @ Teljes terhelés20.8
AdóIpari
Fogantyú típusaD Típus
Min. Tömlő1 / 2 "
Teljes hossz12.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.58 "
Szár típusaHex
Lökethossz3-39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.515
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr
SPEEDAIRE 12V726 légkalapács 10.2 Ave Cfm 3-1/32 hüvelykes löket | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Round€741.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 légkalapács 10.8 Ave Cfm 3-39/64 hüvelykes
€898.03 /Mértékegység