SPEEDAIRE 12V726 légkalapács 10.2 Ave Cfm 3-1/32 hüvelykes löket | AA4PCM

SPEEDAIRE 12V726 légkalapács 10.2 Ave Cfm 3-1/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4PCM Modell: 12V726

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€741.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő forgácskalapács
Légbevezető3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.2
Fúj percenként2400
CFM @ Teljes terhelés33.8
AdóIpari
Fogantyú típusaD Típus
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz14 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.68 "
Szár típusaRound
Lökethossz3-1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.46
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr
SPEEDAIRE 12V727 légkalapács 10.8 Ave Cfm 3-39/64 hüvelykes löket | AA4PCN 12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€898.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V726 légkalapács 10.2 Ave Cfm 3-1/32 hüvelykes
€741.20 /Mértékegység