Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15 k / min 0.2 lóerős 6.72 Cfm | AA2BZM

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2BZM Modell: 10D231
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
€135.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.68
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés6.72
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
Daráló típusaMini
FogantyúAlumínium
HP0.2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz4 15 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-5 / 16 "
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2LE 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€136.31
SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25k Rpm 0.2 LE 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€105.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm
€135.64 /Mértékegység