Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 4 hüvelykes léghengerű orr és elforduló léghenger | AE6LCW 5TRK1

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 léghenger, 4 hüvelykes löketű orr és forgócsap

Raktáron
Tétel: AE6LCW Típus: 1.50DSRDM04.00Kereszthivatkozás: 5TRK1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€151.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz9.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7 / 16-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM01.006.5 "1"€24.95
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 3 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"€145.08
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 léghenger 5 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"€157.74
SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 6 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM06.0011.5 "6"€164.00
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 1 hengeres léghenger orr és csukló | AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"€26.93
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM02.00 léghenger 2 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6VWJ 5VKU4 1.50DXPSRDM02.007.75 "2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 léghenger, 4 hüvelykes löketű orr és forgócsap
€151.46 /Mértékegység