SPEEDAIRE Kettős működésű kerek levegőhenger, orr- és forgócsapos rögzítés, 1-1/2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.5 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Delrin , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Orr és csukló , orr rögzítő menet: 3 / 4 "-16 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Port mérete: 1 / 8 " , Rod Átm.: 0.437 " , Rúd menet hossza: 3 / 4 " , Rúd menet mérete: 7 / 16-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
1.50DSRDM01.00
6.5 "1"€24.97
A
1.50DXPSRDM01.00
6.75 "1"€26.93
A
1.50DSRDM02.00
7.5 "2"-
ajánlatkérés
A
1.50DXPSRDM02.00
7.75 "2"-
ajánlatkérés
A
1.50DSRDM03.00
8.5 "3"€145.08
A
1.50DSRDM04.00
9.5 "4"€151.46
A
1.50DXPSRDM04.00
9.75 "4"€161.88
A
1.50DSRDM05.00
10.5 "5"€157.73
A
1.50DSRDM06.00
11.5 "6"€164.01
A
1.50DXPSRDM06.00
11.75 "6"€174.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?