Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC WWMO008702623S Disc Spring, Metric, Wave Spring, Stainless Steel, 0.3 mm Thick, 2.8 mm Overall Ht, 15 PK | CU3NYF 54NY10

SPEC WWMO008702623S tárcsarugó, metrikus, hullámrugó, rozsdamentes acél, 0.3 mm vastag, 2.8 mm teljes magasság, 15 PK

Raktáron
Tétel: CU3NYF Típus: WWMO008702623SKereszthivatkozás: 54NY10
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
€37.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4867
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
SPEC B2437250 lemezrugó 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Egyszerű1.188 "0.278 "0.25 "Belleville rugós alátét2.4371€230.92
SPEC B3250250 tárcsarugó 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Egyszerű1.563 "0.305 "0.25 "Belleville rugós alátét3.251€164.64
SPEC B3875250 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Egyszerű1.407 "0.312 "0.25 "Belleville rugós alátét3.8751€285.26
SPEC B4500250 tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Egyszerű2.313 "0.36 "0.25 "Belleville rugós alátét4.51€339.78
SPEC B4750437 tárcsarugó 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Egyszerű1.688 "0.497 "0.437 "Belleville rugós alátét4.751€281.65
SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Egyszerű2.563 "0.51 "0.394 "Belleville rugós alátét5.251€340.46
SPEC BD112-600 tárcsarugó króm belső átmérő 2.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfoszfát2.244 "8.5mm6mmMetrikus lemezrugó-1€288.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC WWMO008702623S tárcsarugó, metrikus, hullámrugó, rozsdamentes acél, 0.3 mm vastag, 2.8 mm teljes magasság, 15 PK
€37.81 /Mértékegység