SPEC BM288275 Disc Spring, Metric, Metric Disc Spring, High Carbon Steel, 2.7 mm Thick, 10 PK | CU3NNL 54PA15

SPEC BM288275 tárcsarugó, metrikus, metrikus tárcsarugó, magas széntartalmú acél, 2.7 mm vastag, 10 PK

Raktáron
Tétel: CU3NNL Modell: BM288275Kereszthivatkozás: 54PA15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,970.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.0275

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia-n kívülHajlás @ terhelésbefejezMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságtípusLyukmérethezPkg. Menny.Ár
SPEC B2437250 lemezrugó 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Egyszerű1.188 "0.278 "0.25 "Belleville rugós alátét2.4371€258.76
SPEC B3250250 tárcsarugó 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Egyszerű1.563 "0.305 "0.25 "Belleville rugós alátét3.251€143.12
SPEC B3875250 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Egyszerű1.407 "0.312 "0.25 "Belleville rugós alátét3.8751€247.99
SPEC B4500250 tárcsarugó 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Egyszerű2.313 "0.36 "0.25 "Belleville rugós alátét4.51€295.40
SPEC B4750437 tárcsarugó 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Egyszerű1.688 "0.497 "0.437 "Belleville rugós alátét4.751€255.69
SPEC B5250394 Tárcsarugó 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Egyszerű2.563 "0.51 "0.394 "Belleville rugós alátét5.251€312.07
SPEC BD112-600 tárcsarugó króm belső átmérő 2.244 hüvelyk Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfoszfát2.244 "8.5mm6mmMetrikus lemezrugó-1€251.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BM288275 tárcsarugó, metrikus, metrikus tárcsarugó, magas széntartalmú acél, 2.7 mm vastag, 10 PK
€1,970.34 /Mértékegység