SPEARS VALVES S475P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC | AD6FCQ 45A329

SPEARS VALVES S475P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD6FCQ Modell: S475P-AKKereszthivatkozás: 45A329

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátsó szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFoglalat
Be- és kimenet hossza10 15 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete120 fok F
Max. Víznyomás43 psi
Csőméret4"
Szár anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
SPEARS VALVES S275P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC | AD6FCN 45A327 S275P-AK5 9 / 32 "2"€292.51
SPEARS VALVES S375P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 3 méret, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"€292.51
SPEARS VALVES S675P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 6 méret, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"€1,914.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES S475P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC
€315.70 /Mértékegység