Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES S275P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC | AD6FCN 45A327

SPEARS VALVES S275P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD6FCN Modell: S275P-AKKereszthivatkozás: 45A327

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€292.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátsó szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFoglalat
Be- és kimenet hossza5 9 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete120 fok F
Max. Víznyomás43 psi
Csőméret2"
Szár anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
SPEARS VALVES S375P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 3 méret, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"€292.51
SPEARS VALVES S475P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC | AD6FCQ 45A329 S475P-AK10 15 / 16 "4"€315.70
SPEARS VALVES S675P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 6 méret, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"€1,914.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES S275P-AK visszacsapó szelep hosszabbító alkatrészek, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC
€292.51 /Mértékegység