Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK RCW-0750-S könyök, 45 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR

SPEARS VALVES RCW-0750-S könyök, 45 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszás, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NUJ Modell: RCW-0750-SKereszthivatkozás: 5UEJ6 / RCW-0750-S GR

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretÁr
SPEARS SZELEP RCW-0500-S könyök, 45 fok, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SKönyök, 45 fok1 / 2 "€2.07
SPEARS SZELEPEK RCW-1000-S könyök, 45 fok, SDR-11, 1 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SKönyök, 45 fok1"€6.52
SPEARS SZELEPEK RCW-1250-S könyök, 90 fok, SDR-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SKönyök, 90 fok1.25 "€12.96
LÁNDÁK SZELEPEK RCW-1500-S könyök, 45 fok, SDR-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SKönyök, 45 fok1.5 "€16.69
SPEARS SZELEPEK RCW-2000-S könyök, 45 fok, SDR-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SKönyök, 45 fok2"€30.99
SPEARS SZELEPEK RCE-0500-S Könyök, 45 fok, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SKönyök, 45 fok1 / 2 "€1.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCW-0750-S könyök, 45 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszás, CPVC
€3.40 /Mértékegység