PARKER Hidraulikus gyorscsatlakozó, acél, 3/4 "


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Testméret: 3 / 4 " , Befejez: Króm 6 mentes , Hossz: 3 23 / 64 " , Zár típusa: Záró golyók , Záró mechanizmus: Labda , Max. Üzemi nyomás: 4000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szál típusa: , Szelep kialakítása: poppet , Szelep típusa: poppet
StílusModelltípusKapcsolat típusaÁramlási sebességTételMax. NyomásParker csereTömítés anyagaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6601-12-12
Csatlakozó (karosszéria)NPTF28 Gal / percTengelykapcsoló4000 psi6601-12-12nitril3 / 4-14 "€151.62
B
H6-63
Csatlakozó férfi feleFNPT28 gpmHidraulikus csatlakozótest2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€58.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?