FABORY B51530.037.0175 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 750PK | CG7MDF 156D44

FABORY B51530.037.0175 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 750PK

Raktáron
Tétel: CG7MDF Típus: B51530.037.0175Kereszthivatkozás: 156D44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,171.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.3 / 8 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség18-8
Alátét OD1 3 / 4 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3797
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51530.037.0175 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 750PK
€1,171.10 /csomag