Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 7722-073 Szögellátó ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, FPT x NPT menet, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 szögben betápláló ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, FPT x NPT menet, CPVC

Raktáron
Tétel: AF7PMA Modell: 7722-073Kereszthivatkozás: 22EX92

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögellátás leállítása
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaSocket X tömörítés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás600 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 7722-005 Szögellátó ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, foglalat x komp menet, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x foglalat1 / 2 "€90.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 7722-073 szögben betápláló ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, FPT x NPT menet, CPVC
€92.83 /Mértékegység