Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 7722-005 Szögellátó ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, foglalat x komp menet, CPVC | AB6UBE 22EX91

SPEARS VALVES 7722-005 Szöges bemeneti stop, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, foglalat x komp menet, CPVC

Raktáron
Tétel: AB6UBE Modell: 7722-005Kereszthivatkozás: 22EX91
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
€90.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögellátás leállítása
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaMNPT x foglalat
Max. Nyomás600 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 7722-073 Szögellátó ütköző, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, FPT x NPT menet, CPVC | AF7PMA 22EX92 7722-073Socket X tömörítés1 / 2 "x 3 / 8"€92.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 7722-005 Szöges bemeneti stop, negyed fordulat, 1/2 hüvelykes méret, foglalat x komp menet, CPVC
€90.98 /Mértékegység