Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3639-005C szabványos golyósszelep, foglalat/FPT, FKM, 1/2 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AF6ZKT Modell: 3639-005CKereszthivatkozás: 20RK65
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
€187.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret1 / 2 "
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaFKM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretTömítés anyagaÁr
SPEARS VALVES 3639-007C Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, FKM, 3/4 méret, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CFoglalat x FPT3 / 4 "FKM€235.97
SPEARS VALVES 3639-010C Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, FKM, 1 méret, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CFoglalat x FPT1"FKM€280.31
SPEARS VALVES 3639-015C Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, FKM, 1-1/2 méret, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CFoglalat x FPT11 / 2 "FKM€394.82
SPEARS VALVES 3639-020C Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, FKM, 2 méret, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CFoglalat x FPT2"FKM€630.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3639-005C szabványos golyósszelep, foglalat/FPT, FKM, 1/2 méret, CPVC
€187.38 /Mértékegység