Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3639-015C szabványos golyósszelep, foglalat/FPT, FKM, 1-1/2 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AF6ZKX Modell: 3639-015CKereszthivatkozás: 20RK69
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
€394.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFoglalat x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret11 / 2 "
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaFKM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretTömítés anyagaÁr
SPEARS VALVES 3639-005C Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, FKM, 1/2 méretű, CPVC | AF6ZKT 20RK65 3639-005CAljzat x foglalat1 / 2 "EPDM€187.38
SPEARS VALVES 3639-007C Standard golyósszelep, foglalatos/FPT, FKM, 3/4 méret, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CFoglalat x FPT3 / 4 "FKM€235.97
SPEARS VALVES 3639-010C Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, FKM, 1 méret, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CFoglalat x FPT1"FKM€280.31
SPEARS VALVES 3639-020C Standard golyóscsap, foglalatos/FPT, FKM, 2 méret, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CFoglalat x FPT2"FKM€630.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3639-015C szabványos golyósszelep, foglalat/FPT, FKM, 1-1/2 méret, CPVC
€394.82 /Mértékegység