Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04360.112.0600 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 x 6 | AB8BPN 25CU33

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 x 6

Raktáron
Tétel: AB8BPN Modell: U04360.112.0600Kereszthivatkozás: 25CU33 / 42HV63
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
€21.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.125 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagAcél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9158
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0600 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 x 6
€21.08 /Mértékegység