Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1888-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 6 méret, PVC | AC9LJY 3HFU7

SPEARS VALVES 1888-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2-1/2 x 6 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJY Modell: 1888-060Kereszthivatkozás: 3HFU7
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
€45.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz6"
AnyagPVC
Max. Nyomás210 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1888-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 3 méret, PVC | AC9LJW 3HFU5 1888-0303"€31.67
SPEARS SZELEPEK 1888-040 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. séma, 2-1/2 x 4 Méret, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"€57.26
SPEARS SZELEPEK 1888-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 12 méret, PVC | AC9LJZ 3HFU8 1888-12012 "€74.77
SPEARS VALVES 1888-240 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 24 méret, PVC | BU6BYN 1888-240-€65.44
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-220 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 22 méret, PVC | BU6BYQ 1888-220-€64.13
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-160 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 16 méret, PVC | BU6BYU 1888-160-€50.32
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-025 Mellék, menetes, 80-as séma, 2-1/2 x 2-1/2 méret, PVC | BU7QPM 1888-025-€16.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1888-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2-1/2 x 6 méret, PVC
€45.02 /Mértékegység