Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1888-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 12 méret, PVC | AC9LJZ 3HFU8

SPEARS VALVES 1888-120 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2-1/2 x 12 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJZ Modell: 1888-120Kereszthivatkozás: 3HFU8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz12 "
AnyagPVC
Max. Nyomás210 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1888-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 3 méret, PVC | AC9LJW 3HFU5 1888-0303"€31.67
SPEARS SZELEPEK 1888-040 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. séma, 2-1/2 x 4 Méret, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"€54.97
SPEARS SZELEPEK 1888-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 6 méret, PVC | AC9LJY 3HFU7 1888-0606"€45.11
SPEARS VALVES 1888-240 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 24 méret, PVC | BU6BYN 1888-240-€65.44
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-220 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 22 méret, PVC | BU6BYQ 1888-220-€64.13
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-160 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. táblázat, 2-1/2 x 16 méret, PVC | BU6BYU 1888-160-€50.32
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1888-025 Mellék, menetes, 80-as séma, 2-1/2 x 2-1/2 méret, PVC | BU7QPM 1888-025-€16.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1888-120 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 2-1/2 x 12 méret, PVC
€74.77 /Mértékegység