BRADLEY Keverőszelep, alacsony ólomtartalmú üvegtöltött poliszulton és hőre lágyuló műanyag polimer


Szűrő
Test anyaga: Üveggel töltött poliszulfon , Max. Nyomás: 125 psi
StílusModellTemp. HatótávolságÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
S59-4016N
59 fok és 140 fok F között0.5-15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "€302.19
B
S59-4016X
59 fok és 140 fok F között0.5-11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€281.46
C
S59-4016S
59 fok és 140 fok F között0.5-15 gpm3 / 4 "Pulóverek3 / 4 "Pulóverek6.5 "2.25 "€313.37
D
S59-4016Y
59 fok és 140 fok F között0.5-11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "€302.00
E
S59-4000
95 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "€171.79
F
S59-4016D
95 fok és 125 fok F között0.5-15 gpm1 / 2 "MNPT / verejték1 / 2 "MNPT / verejték7"2.25 "€278.54
G
S59-4000A
95 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés5"1.875 "€173.36
H
S59-4000BY
95 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés5"1.875 "€204.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?