SPEAKMAN SM-3080-ADA nyomásmérleg-szelep 2.0 - 2.5 Gpm | AE9VBA 6MPF1

SPEAKMAN SM-3080-ADA nyomáskiegyenlítő szelep 2.0–2.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AE9VBA Modell: SM-3080-ADAKereszthivatkozás: 6MPF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€703.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásegyensúly szelepes zuhanyrendszer
Áramlási sebességN / A
Fogantyú típusaFogantyú
AnyagSárgaréz, műanyag és fém
Max. Folyam2–2.5 GPM
típusSzelep és ADA csúszórúd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.85
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8481901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FolyamtípusÁr
SPEAKMAN SM-5400 nyomáskiegyenlítő szelep 1.5 - 2.5 Gpm | AE9VAZ 6MPF0 SM-5400Termosztatikus nyomásmérleg szelep1.5–2.5 GPMCsak szelep-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SM-3080-ADA nyomáskiegyenlítő szelep 2.0–2.5 Gpm
€703.25 /Mértékegység