BUSSMANN PVS-R sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , DC feszültség névleges: 600 VDC , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Mfr. Sorozat: PVS-R , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Speciális biztosítékok , Megszakítás típusa: Kés él , Típus: Napelemes fotovoltaikus biztosíték , Feszültség (AC): 600 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
PVS-R-600
Patron penge600ANapenergiaIpari biztosíték€708.79
A
PVS-R-500
Patronpengék biztosítékai500ANapelemes fotovoltaikus biztosíték linkElektronikus biztosíték€708.79
A
PVS-R-400
Patronpengék biztosítékai400ANapelemes fotovoltaikus biztosíték linkElektronikus biztosíték€554.67

PVS-R sorozatú speciális biztosítékok

A Bussmann PVS-R sorozatú speciális biztosítékok a napelem tömbök és a kapcsolódó alkatrészek túláram és rövidzárlat elleni védelmére szolgálnak. Ezeket a biztosítékokat úgy tervezték, hogy kezeljék a szoláris rendszerek egyedi jellemzőit, és precíz védelmet nyújtanak a túlzott áramáramlás ellen. A hibás áramkörök azonnali megszakításával megakadályozzák a költséges fotovoltaikus berendezések károsodását és biztosítják a személyzet biztonságát. A márka PVS-R sorozatú speciális biztosítékai megőrzik a rendszer integritását, maximalizálják az energiatermelést és minimálisra csökkentik az állásidőt a napenergia-beállításoknál, végső soron hozzájárulva a hatékony és megbízható megújuló energiatermeléshez. Gyors fújási jellemzőkkel rendelkeznek, biztosítva az elektromos áram gyors megszakítását hibák esetén. Ezek a PVS-R sorozatú speciális biztosítékok patronos pengetesttel és késpenge-végződéssel rendelkeznek, biztonságos és hatékony csatlakozást biztosítva a napelemes berendezésekhez. 400, 500 és 600 A névleges áramerősséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?