Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S-2005-H zuhanyfej Fix 1/2 hüvelykes 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H zuhanyfej Fix 1/2 hüvelykes 2.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AE9VBE Modell: S-2005-HKereszthivatkozás: 6MPG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej
ADA-kompatibilisNem
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység5-1 / 2 "
Arcátmérő3 1 / 4 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Fogantyú befejezéseCsiszolt króm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság3.25 "
AnyagMűanyag
Max. Folyam2.5 gpm
típusRögzített
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3757
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termék részletek:

A Speakman S-2005-H Hotel alacsony átfolyású zuhanyfeje alkalmas luxusüdülők, villák, szállodák és lakosztályok számára. Az oldalsó fogantyú bármelyik irányba elforgatható a masszázs, az intenzív és a kombinált permetezési minták közötti váltáshoz.

Jellemzők:

  • A Speakman S-2005-H zuhanyfej nyolc központi masszázsfúvókával és 50 teljes lefedettségű spray-vel rendelkezik.
  • Polírozott króm bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez a zuhanyfej műanyag felépítésű a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Polírozott króm fogantyúval rendelkezik a szoros tartás érdekében.
  • Ez a rögzített zuhanyfej Anystream technológiával rendelkezik, amely változatos permetezési mintákat biztosít a fogantyú elforgatásával.
  • Ezenkívül egy sárgaréz golyós anyával rendelkezik a jobb tapadás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Speakman S-2005-H zuhanyfej áramlási sebessége?

A. 2.5 GPM.

K. Hogyan kell felszerelni a Speakman S-2005-H Hotel zuhanyfejet?

A.

  • Vigyen fel menettömítő szalagot a zuhanykar kimeneti oldalára az óramutató járásával megegyező irányban.
  • Fűzze fel a zuhanyfejet a zuhanykarra az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, és húzza meg egy állítható kulccsal.
  • Kapcsolja be a vízellátást, ellenőrizze a szivárgást, és állítsa be a permetezési mintát az oldalsó fogantyú kívánt Anystream helyzetbe forgatásával.

K. Hogyan lehet megakadályozni az ásványi anyagok felhalmozódását ezen a zuhanyfejen?

A. Az ásványi anyagok felhalmozódásának csökkentése érdekében fordítsa el a fogantyút elárasztási helyzetbe, és minden használat után engedje le a vizet, hogy csökkentse az ásványi anyagok felhalmozódását.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységArcátmérőÁramlási sebességMagasságAnyagMax. FolyamÁr
SPEAKMAN S-2252 zuhanyfej fix 1/2 hüvelykes, 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Sárgaréz, műanyag2.5 gpm€217.21
SPEAKMAN S-2252-E2 zuhanyfej fix 1/2 hüvelykes 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Sárgaréz, műanyag2.0 gpm€227.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H zuhanyfej Fix 1/2 hüvelykes 2.5 Gpm
€63.72 /Mértékegység