Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S-2252-E2 zuhanyfej fix 1/2 hüvelykes 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1

SPEAKMAN S-2252-E2 zuhanyfej, rögzített 1/2 hüvelykes 2.0 Gpm

Raktáron
Tétel: AE9VBD Modell: S-2252-E2Kereszthivatkozás: 6MPG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€227.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej
ADA-kompatibilisNem
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység4"
Arcátmérő2 3 / 4 "
Áramlási sebesség2.0 gpm
Fogantyú befejezéseCsiszolt króm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság2.75 "
AnyagSárgaréz, műanyag
Max. Folyam2.0 gpm
típusRögzített
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7324900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységArcátmérőÁramlási sebességMagasságAnyagMax. FolyamÁr
SPEAKMAN S-2252 zuhanyfej fix 1/2 hüvelykes, 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Sárgaréz, műanyag2.5 gpm€217.21
SPEAKMAN S-2005-H zuhanyfej Fix 1/2 hüvelykes 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-H5-1 / 2 "3 1 / 4 "2.5 gpm3.25 "Műanyag2.5 gpm€63.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-2252-E2 zuhanyfej, rögzített 1/2 hüvelykes 2.0 Gpm
€227.84 /Mértékegység