Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 10621 Fúró/süllyesztő 60 fok #6 1/2 hüvelyk Hss | AG3RMF 33UM51

KEO 10621 Fúró/süllyesztő 60 fok #6 1/2 hüvelykes Hss

Raktáron
Tétel: AG3RMF Típus: 10621Kereszthivatkozás: 33UM51
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
€30.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 2 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "
Dia Dia.7 / 32 "
Méret#6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 10121 Fúró/süllyesztő Sima 60 fok #1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€16.52
KEO 10221 Fúró/süllyesztő 60 fok #2 1-3/8 hüvelyk L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€18.55
KEO 10321 Fúró/süllyesztő 60 fok #3 1/4 hüvelykes Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€24.61
KEO 10421 Fúró/süllyesztő 60 fok #4 1-5/8 hüvelyk L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€19.11
KEO 10521 Fúró/süllyesztő 60 fok #5 2-1/4 hüvelyk L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€22.37
KEO 10721 Fúró/süllyesztő 60 fok #7 2-3/4 hüvelyk L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€39.22
KEO 10821 Fúró/süllyesztő Sima 60 Degrees #8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€52.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 10621 Fúró/süllyesztő 60 fok #6 1/2 hüvelykes Hss
€30.04 /Mértékegység