Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Epdm

Raktáron
Tétel: AF6RTY Modell: 3585-030-9227BKereszthivatkozás: 20HL75

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€112.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaÜveggel töltött nylon
Térfogat-együttható1.95
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete194 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés4, 4X
MűveletPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1 / 2 "
Teljes magasság3 7 / 32 "
Teljes hossz2 23 / 32 "
Teljes szélesség1.593
Csőméret3 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás150 psi
Tömítés anyagaEPDM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts8.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)9.21
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481200020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N.24 VAC8.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N.120 VAC8.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N.12 VDC6.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N.24 VDC6.5€98.28
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€100.99
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24 VDC Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€100.99
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B mágnesszelep 1/2 hüvelykes 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Buna N.24 VAC8.5€112.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Epdm
€112.58 /Mértékegység