SOUTHWIRE COMPANY 55092901 Flexible Metal Conduit, Liquidtight, 3/8 Inch Size | CG6FAY

SOUTHWIRE COMPANY 55092901 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 3/8 hüvelykes

Cikk: CG6FAY Típus: 55092901
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Belül Dia.0.484-0.504 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Dia kívül.0.690-0.710 "
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.MéretÁr
SOUTHWIRE COMPANY 55093402 Flexibilis fémcső, folyadékzáró, 1/2 hüvelykes méret | CG6EZZ 550934026.220-6.420 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55093502 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 3/4 hüvelykes méret | CG6FAA 550935020.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55093603 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 1 hüvelykes méret | CG6FAB 550936031.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55280901 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 1-1/4 hüvelykes méret | CG6FAC 552809011.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 kg.-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55281101 Flexibilis fémcső, folyadékzáró, 1-1/2 hüvelykes méret | CG6FAD 552811011.575-1.6 "18 "1.865-1.990 "1 1/2 kg.-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55281201 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 2 hüvelykes méret | CG6FAE 552812012.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55281303 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 2-1/2 hüvelykes méret | CG6FAF 552813032.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 kg.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55092901 Rugalmas fém védőcső, folyadékzáró, 3/8 hüvelykes