GUARDAIR Réseszköz


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Tömlő csatlakozás: (M) NPT , Csere típusa: Egyetemes , Max. Nyomás: 150 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 250 fok F között
StílusModellMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
Network TwentyOne
-Porszívó hasadék eszköz24 "Acél-€42.62
A
Network TwentyOne
-Porszívó hasadék eszköz24 "Alumínium-€39.68
B
14H03M
-Gyorscsatlakozó dugó-Acél-€9.51
C
Network TwentyOne
-Porszívó hasadék eszköz9"Műanyag-€16.17
D
Network TwentyOne
-Réseszköz---€34.47
ajánlatkérés
E
1400A04
0.8 "Porszívó hasadék eszköz5.8 "Alumínium0.9 "€14.56
F
1410A04
1.3 "Réseszköz11.8 "-1.7 "€5.92

Réseszköz

A Guardair hasítószerszámokat a nehezen elérhető helyek porszívózására és a nedves vagy száraz terjedelmes kiszedési szolgáltatások megkönnyítésére tervezték. Ezek az eszközök keskeny, szögletes nyílással rendelkeznek, amely növeli a vákuumhatékonyságot az alaplapokban, a szellőzőnyílások között és a kanapépárnák alatt. Ezek 1-1 / 4, 1-1 / 2 és 2 hüvelykes átmérőjűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?