SOLO SPRAYER 475-B háti permetező 4 gallon 90 Psi HDPE | AC9RFE 3JEK7

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe

Raktáron
Tétel: AC9RFE Modell: 475-BKereszthivatkozás: 3JEK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsákos permetező
KompatibilisHerbicidek, peszticidek, műtrágyák, fehérítő oldatok
Töltse ki a nyitó méretet4-1 / 4 "
Tömlő hossza48 "
Fúvóka anyagPOLIPROPILÉN
Fúvóka típusaÁllítható, lapos ventilátor, sugáráram és üreges kúp
nyomás tartomány90 psi
Tank kapacitás4 gal.
Tartály anyagaHDPE
Pálca hossza28 "
Pálca anyagaPOLIPROPILÉN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.24
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítés / tömítés anyaga (Viton (R))

Termékváltozatok

TermékekModellKompatibilisnyomás tartományÁr
SOLO SPRAYER 425 háti permetező, tömlőhossz - 48 hüvelyk, állítható fúvóka, 4 gallon | AC9RET 3JEJ4 425Gyomirtó szerek, növényvédő szerek, műtrágyák90 psi€207.08
SOLO SPRAYER 473P háti permetező 3 gallon | AC9XWF 3LGG5 473P--€252.06
SOLO SPRAYER 473D háti permetező membrános szivattyú 3 gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€234.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe
€240.16 /Mértékegység