JB INDUSTRIES DV-4E evakuációs szivattyú 4.0 Cfm 1/2 LE 6 láb | AA8WAU 1AKD9

JB INDUSTRIES DV-4E kiürítő szivattyú 4.0 Cfm 1/2 Hp 6 láb

Raktáron
Tétel: AA8WAU Modell: DV-4EKeresztszám: 1AKD9 / 2VKY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€752.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
AC erősítők7.0
test anyagaAlumínium
Zsinór6 ft.
Elmozdulás4.0 cfm
HP1/2
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "és 3/8" fáklya
Olajkapacitás18 oz.
Teljes magasság12 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség6.5 "
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.9725
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Végvákuum (25 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkElmozdulásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JB INDUSTRIES DV-6E evakuációs szivattyú 6.0 Cfm 1/2 LE 6 láb | AE6NWD 5UET2 DV-6E5.26.0 cfm11.375 "14.125 "6.125 "€877.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES DV-4E kiürítő szivattyú 4.0 Cfm 1/2 Hp 6 láb
€752.15 /Mértékegység