SOLO SPRAYER 425 háti permetező, tömlőhossz - 48 hüvelyk, állítható fúvóka, 4 gallon | AC9RET 3JEJ4

SOLO SPRAYER 425 háti permetező, tömlőhossz - 48 hüvelyk, állítható fúvóka, 4 gallon

Raktáron
Tétel: AC9RET Típus: 425Kereszthivatkozás: 3JEJ4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsákos permetező
KompatibilisGyomirtó szerek, növényvédő szerek, műtrágyák
Töltse ki a nyitó méretet4-1 / 4 "
Tömlő hossza48 "
TartályszűrőbenIgen
Fúvóka anyagSárgaréz
Fúvóka típusaÁllítható, lapos ventilátor, sugáráram és üreges kúp
nyomás tartomány90 psi
Tank kapacitás4 gal.
Tartály anyagaHDPE
Pálca hossza28 "
Pálca anyagaPoliproilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Solo sorozatú permetezőberendezés, amely tartályból, nyomástartó készülékből és vezeték- és permetezőfúvókából áll, ideális gomba- és rovarölő szerek permetezéséhez, valamint tűzvédelmi műveletekhez
    • Nagy teljesítményű dugattyús szivattyúval, amely képes kezelni a 90 psi nyomást, és kereskedelmi szeleppel, automatikus reteszelő funkcióval, amely minimalizálja a felhasználói fáradtságot
    • Robusztus fémváz a nagyobb stabilitásért, ha extra nagy tartálynyílásokat tölt el, és egy 28 hüvelyk hosszú, törhetetlen pálca és elzáró szelep a kitűnő elérés érdekében
    • Szabadalmaztatott Viton tömítések kulcsfontosságú helyeken és bal / jobb oldali munkamechanizmus cserélhető szivattyú fogantyúval
    • TeeJet kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellKompatibilisnyomás tartományÁr
SOLO SPRAYER 475-B háti permetező 4 gallon 90 Psi HDPE | AC9RFE 3JEK7 475-BHerbicidek, peszticidek, műtrágyák, fehérítő oldatok90 psi€240.16
SOLO SPRAYER 473P háti permetező 3 gallon | AC9XWF 3LGG5 473P--€252.06
SOLO SPRAYER 473D háti permetező membrános szivattyú 3 gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€234.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLO SPRAYER 425 háti permetező, tömlőhossz - 48 hüvelyk, állítható fúvóka, 4 gallon
€207.08 /Mértékegység