SOLER & PALAU PV-100XPS szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AF2QAY 6XAR4

SOLER & PALAU PV-100XPS szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 átmérő

Raktáron
Tétel: AF2QAY Típus: PV-100XPSKereszthivatkozás: 6XAR4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító Booster csatorna ventilátor
CFM @ 0.000-In. SP153
CFM @ 0.200-In. SP130
CFM @ 0.400-In. SP114
CFM @ 0.600-In. SP97
CFM @ 0.800-In. SP84
CFM @ 1.000-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP34
Csatorna Dia.4"
Ház Dia.9-1 / 2 "
Ház magassága7.625 "
Hz60
Bemeneti átmérő4"
Max. Amper0.7
Motor fordulatszám2880
Feszültség115 VAC
Watts84
Kerék típusaVisszafelé hajló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.49
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8414596095
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.200-In. SPÁr
SOLER & PALAU IL-115 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AA4FKM 12K688 IL-115136€1,046.27
SOLER & PALAU IL-230 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AA4FKN 12K689 IL-230136€1,057.27
SOLER & PALAU DBF-100XC szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€613.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU PV-100XPS szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 átmérő
€645.47 /Mértékegység