SOLER & PALAU IL-230 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AA4FKN 12K689

SOLER & PALAU IL-230 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 átmérő

Raktáron
Tétel: AA4FKN Modell: IL-230Kereszthivatkozás: 12K689

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,057.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító Booster csatorna ventilátor
CFM @ 0.000-In. SP153
CFM @ 0.200-In. SP136
CFM @ 0.400-In. SP116
CFM @ 0.600-In. SP106
CFM @ 0.800-In. SP92
CFM @ 1.000-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP34
Csatorna Dia.4"
Ház Dia.9-1 / 2 "
Ház magassága7.625 "
Hz60
Bemeneti átmérő4"
Max. Amper0.7
Motor fordulatszám2880
Feszültség115 VAC
Watts84
Kerék típusaVisszafelé hajló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414596095
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.200-In. SPÁr
SOLER & PALAU IL-115 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AA4FKM 12K688 IL-115136€1,046.27
SOLER & PALAU PV-100XPS szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS130€645.47
SOLER & PALAU DBF-100XC szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 Átmérő | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€613.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU IL-230 szárítóerősítő légcsatorna ventilátor 115v 9-1/2 átmérő
€1,057.27 /Mértékegység