SOLBERG F-275P-400F Bemeneti szűrő 4 Karimás kimenet 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4

SOLBERG F-275P-400F bemeneti szűrő 4 karima ki 520 max Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QPB Típus: F-275P-400FKereszthivatkozás: 3TLC4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€745.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő hangtompító
DesignMotorháztető
Átmérő16 "
Szűrő hatékonysága99%
Szűrő MediaPoliészter
Szűrés értékelése5 mikron
Magasság14 "
Ház anyagaSzénacél
Max. Folyam520 cfm
Mellbimbó hossza (hüvelyk)14
Kivezetés4 Karima
Temp. Hatótávolság15-220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.02
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamDesignÁtmérőKivezetésTemp. HatótávolságSzűrő hatékonyságaSzűrő MediaSzűrés értékeléseÁr
SOLBERG FS-685P-1200F Hangtompító 12 Karima Ki 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMHangtompító cső28 1 / 2 "12 Karima-15 - 220 F99% felettPoliészter5 mikron€5,207.11
SOLBERG F-275P-500 bemeneti szűrő 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmMotorháztető16 "5 (M) NPT15-220 F99%Poliészter5 mikron€635.00
SOLBERG F-275P-600 bemeneti szűrő 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmMotorháztető16 "6 (M) NPT15-220 F99%Poliészter5 mikron€649.18
SOLBERG F-485P-1200F bemeneti szűrő 12 Karima Ki 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200F4700 CFMMotorháztető28 1 / 2 "12 Karima15-220 F99%Poliészter5 mikron€2,911.87
SOLBERG F-685P-1200F bemeneti szűrő 12 Karima Ki 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200F4700 CFMMotorháztető28 1 / 2 "12 Karima15-220 F99%Poliészter5 mikron€4,811.03
SOLBERG FS-275P-300 szűrő hangtompító 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmHangtompító cső16 "3 (M) NPT-15 - 220 F99% felettPoliészter5 mikron€897.42
SOLBERG PS-10-050 szűrőhangtompító 1/2 hüvelykes Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9 PS-10-05012 cfmHangtompító cső4 1 / 8 "--15 - 220 F99%Papír2 mikron€32.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG F-275P-400F bemeneti szűrő 4 karima ki 520 max Cfm
€745.15 /Mértékegység