SOLBERG CT-851-250C T-stílusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QTT 3TLN7

SOLBERG CT-851-250C T-stílusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD2QTT Modell: CT-851-250CKereszthivatkozás: 3TLN7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,256.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Style beömlő vákuumszűrő
Átmérő9"
Hatékonysági besorolás99%
Szűrés értékelése5 mikron
A ventilátor sz.6JD31, 6JD30, 2EPP6, 2EPP7, 2EPR1, 2EPR2,2EPT2, 2EPT3
Magasság13 "
Beömlőnyílás2-1 / 2 (F) NPT
AnyagSzénacél
Max. Folyam210 cfm
Kivezetés2-1 / 2 (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6635
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásAnyagMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG ST-851/1-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQP 3TLG3 ST-851 / 1-200C9"16.25 "2. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör175 cfm2. (F) NPT€1,174.61
SOLBERG ST-851/1-250C T-típusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QQQ 3TLG4 ST-851 / 1-250C9"16.25 "2 1/2 (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör210 cfm2 1/2 (F) NPT€1,195.40
SOLBERG ST-235P-300C T-stílusú bemeneti szűrő 3 hüvelykes Fnpt 300 Cfm | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör300 cfm3. (F) NPT€2,223.04
SOLBERG ST-235P-400C T-stílusú bemeneti szűrő 4 hüvelykes Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör520 cfm4. (F) NPT€2,198.03
SOLBERG CT-851-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2. (F) NPTSzénacél175 cfm2. (F) NPT€1,170.24
SOLBERG CT-275P-500C T-stílusú bemeneti szűrő 5 hüvelykes Fnpt 800 Cfm | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5. (F) NPTSzénacél800 cfm5. (F) NPT€4,003.59
SOLBERG CT-275P-600C T-stílusú bemeneti szűrő 6 hüvelykes Fnpt 1100 Cfm | AD2QQW 3TLG9 CT-275P-600C19 "18.25 "6. (F) NPTSzénacél1100 cfm6. (F) NPT€4,467.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG CT-851-250C T-stílusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt
€1,256.17 /Mértékegység