SOLBERG ST-851/1-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQP 3TLG3

SOLBERG ST-851/1-200C T-stílusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QQP Modell: ST-851/1-200CKereszthivatkozás: 3TLG3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,174.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Style beömlő vákuumszűrő
Átmérő9"
Hatékonysági besorolás99%
Szűrés értékelése5 mikron
A ventilátor sz.5Z188, 5Z651, 6JD27, 6JD28, 6JD29, 2EPP2, 2EPP3, 2EPP4, 2EPP5,
Magasság16.25 "
Beömlőnyílás2. (F) NPT
AnyagAlumínium fej, polikarbonát vödör
Max. Folyam175 cfm
Kivezetés2. (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6825
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásAnyagMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG ST-851/1-250C T-típusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QQQ 3TLG4 ST-851 / 1-250C9"16.25 "2 1/2 (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör210 cfm2 1/2 (F) NPT€1,195.40
SOLBERG ST-235P-300C T-stílusú bemeneti szűrő 3 hüvelykes Fnpt 300 Cfm | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör300 cfm3. (F) NPT€2,223.04
SOLBERG ST-235P-400C T-stílusú bemeneti szűrő 4 hüvelykes Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör520 cfm4. (F) NPT€2,198.03
SOLBERG CT-851-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2. (F) NPTSzénacél175 cfm2. (F) NPT€1,170.24
SOLBERG CT-275P-500C T-stílusú bemeneti szűrő 5 hüvelykes Fnpt 800 Cfm | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5. (F) NPTSzénacél800 cfm5. (F) NPT€4,003.59
SOLBERG CT-275P-600C T-stílusú bemeneti szűrő 6 hüvelykes Fnpt 1100 Cfm | AD2QQW 3TLG9 CT-275P-600C19 "18.25 "6. (F) NPTSzénacél1100 cfm6. (F) NPT€4,467.99
SOLBERG CT-851-250C T-stílusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QTT 3TLN7 CT-851-250C9"13 "2-1 / 2 (F) NPTSzénacél210 cfm2-1 / 2 (F) NPT€1,256.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG ST-851/1-200C T-stílusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm
€1,174.61 /Mértékegység