SOLBERG CT-275P-600C T-stílusú bemeneti szűrő 6 hüvelykes Fnpt 1100 Cfm | AD2QQW 3TLG9

SOLBERG CT-275P-600C T-stílusú bemeneti szűrő 6 hüvelykes Fnpt 1100 Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QQW Modell: CT-275P-600CKereszthivatkozás: 3TLG9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,467.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Style beömlő vákuumszűrő
Átmérő19 "
Hatékonysági besorolás99%
Szűrés értékelése5 mikron
A ventilátor sz.2EPT6.2EPT7, 2EPU1, 2EPU2
Magasság18.25 "
Beömlőnyílás6. (F) NPT
AnyagSzénacél
Max. Folyam1100 cfm
Kivezetés6. (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.9375
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásAnyagMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG ST-851/1-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQP 3TLG3 ST-851 / 1-200C9"16.25 "2. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör175 cfm2. (F) NPT€1,174.61
SOLBERG ST-851/1-250C T-típusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QQQ 3TLG4 ST-851 / 1-250C9"16.25 "2 1/2 (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör210 cfm2 1/2 (F) NPT€1,195.40
SOLBERG ST-235P-300C T-stílusú bemeneti szűrő 3 hüvelykes Fnpt 300 Cfm | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör300 cfm3. (F) NPT€2,223.04
SOLBERG ST-235P-400C T-stílusú bemeneti szűrő 4 hüvelykes Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4. (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör520 cfm4. (F) NPT€2,198.03
SOLBERG CT-851-200C T-típusú bemeneti szűrő 2 hüvelykes Fnpt 175 Cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2. (F) NPTSzénacél175 cfm2. (F) NPT€1,170.24
SOLBERG CT-275P-500C T-stílusú bemeneti szűrő 5 hüvelykes Fnpt 800 Cfm | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5. (F) NPTSzénacél800 cfm5. (F) NPT€4,003.59
SOLBERG CT-851-250C T-stílusú bemeneti szűrő 2 1/2 hüvelykes Fnpt | AD2QTT 3TLN7 CT-851-250C9"13 "2-1 / 2 (F) NPTSzénacél210 cfm2-1 / 2 (F) NPT€1,256.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG CT-275P-600C T-stílusú bemeneti szűrő 6 hüvelykes Fnpt 1100 Cfm
€4,467.99 /Mértékegység