Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG CSL-849-125HC Szűrő Vákuum 1 1/4 In | AE9EZG 6JD02

SOLBERG CSL-849-125HC szűrővákuum 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9EZG Modell: CSL-849-125HCKereszthivatkozás: 6JD02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€295.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumszűrő
Átmérő7 5 / 16 "
Hatékonysági besorolás99%
Szűrés értékelése5 mikron
A ventilátor sz.5F241, 4Z749, 5Z187, 5Z649, 4Z750, 5F242, 6JD18, 6JD19, 6JD20, 6JD21
Magasság6.5 "
Beömlőnyílás1-1 / 4 (F) NPT
AnyagSzénacél
Max. Folyam60 cfm
Kivezetés1 1/4 (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG CSL-825-038HC szűrő vákuum 3/8 In | AE9EUT 6JC97 CSL-825-038HC3 3 / 4 "3.625 "3/8 (F) NPT18 CFM3/8 (F) NPT€181.92
SOLBERG CSL-825-050HC Szűrő Vákuum 1/2 In | AE9EUU 6JC98 CSL-825-050HC3 3 / 4 "3.625 "1/2 (F) NPT18 CFM1/2 (F) NPT€192.24
SOLBERG CSL-843-075HC Szűrő Vákuum 3/4 In | AE9EUV 6JC99 CSL-843-075HC5 7 / 8 "4.375 "3/4 (F) NPT25 cfm3/4 (F) NPT€222.75
SOLBERG CSL-849-100HC szűrő vákuum 1 in | AE9EZF 6JD01 CSL-849-100HC7 5 / 16 "6.5 "1. (F) NPT40 cfm1. (F) NPT€285.56
SOLBERG CSL-849-150HC Szűrő Vákuum 1 1/2 In | AE9EZH 6JD03 CSL-849-150HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 2 (F) NPT80 cfm1 1/2 (F) NPT€342.78
SOLBERG CSL-851-200HC Szűrő Vákuum 2 In | AE9EZJ 6JD04 CSL-851-200HC8 3 / 4 "10.25 "2. (F) NPT175 cfm2. (F) NPT€735.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG CSL-849-125HC szűrővákuum 1 1/4 hüvelyk
€295.30 /Mértékegység