SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA levegőhenger, alsó csapos rögzítés, 3-1/4" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 3.25 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 2,073 font , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Alul koppint , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Port mérete: 3 / 8 "NPT , Rod Átm.: 1" , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Acél , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VEF2
8.625 "2"€1,663.99
A
5VEF6
12.625 "6"€1,768.22
A
5VEF7
13.625 "7"€1,768.22
A
5VEF8
14.625 "8"€1,768.22
A
5YCF6
14.625 "8"€1,813.21
A
5YCF7
15.625 "9"€1,813.21
A
5YCG2
20.625 "14 "€1,951.33
A
5VEG5
21.625 "15 "€1,922.76
A
5VEG7
23.625 "17 "€2,062.93
A
5YCG9
27.625 "21 "€2,213.39
A
5VEH2
28.625 "22 "€2,188.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?