Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLARTECH POWER SPM010P-R Napelem 10w Polikristályos | AF8GEK 26KH39

SOLARTECH POWER SPM010P-R napelem 10w, polikristályos

Raktáron
Tétel: AF8GEK Modell: SPM010P-RKereszthivatkozás: 26KH39
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
€121.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelem
Kábel hossza9 láb.
Cell Típuspolikristályos
ConnectorCsengetési terminál
Mélység63 / 64 "
KeretIgen
Magasság13 25 / 32 "
Max. Teljesítménypont áram0.59A
Max. Teljesítményfeszültség17.3VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
A modul hatékonysága9.5%
Névleges kimeneti teljesítmény10W
Cellák száma36
Nyitott áramköri feszültség21.8VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Rövidzárlati áram0.64A
Súly3.30 font
Szélesség11 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8541406020

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Napelem 65w Polikristályos | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNincs kábel1-31 / 32 "31.13 "15.40 font26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Napelem 85w Polikristályos | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Napelem 90w Polikristályos | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Napelem 45w Polikristályos | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3 láb.1.375 "26.25 "11.00 font21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Napelem 55w Polikristályos | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3 láb.1.375 "25 11 / 16 "13.20 font25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3 láb.1.375 "38.875 "15.40 font21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Napelem 85w Polikristályos | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€599.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER SPM010P-R napelem 10w, polikristályos
€121.22 /Mértékegység