SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos | AF8GCR 26KG89

SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos

Raktáron
Tétel: AF8GCR Típus: SPM065P-NKereszthivatkozás: 26KG89

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelem
Kábel hossza3 láb.
Cell Típuspolikristályos
ConnectorMC4
Mélység1.375 "
KeretIgen
Magasság38.875 "
Max. Teljesítménypont áram3.69A
Max. Teljesítményfeszültség18.1VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
A modul hatékonysága12.2%
Névleges kimeneti teljesítmény65W
Cellák száma36
Nyitott áramköri feszültség22.0VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Rövidzárlati áram3.90A
Súly15.40 font
Szélesség21.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.821
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)108.31
Hajószélesség (cm)63.09
HS-kód8541406020

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Napelem 65w Polikristályos | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNincs kábel1-31 / 32 "31.13 "15.40 font26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Napelem 85w Polikristályos | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Napelem 90w Polikristályos | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Napelem 45w Polikristályos | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3 láb.1.375 "26.25 "11.00 font21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Napelem 55w Polikristályos | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3 láb.1.375 "25 11 / 16 "13.20 font25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Napelem 85w Polikristályos | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€599.30
SOLARTECH POWER SPM090P-TS-N napelem 90w polikristályos | AF8GCV 26KG94 SPM090P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€619.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos
€480.10 /Mértékegység