Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT egyenáramú tápegység 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT egyenáramú tápegység 24-28vdc 3.8a 60hz

Raktáron
Tétel: AA9WQG Típus: SDP4-24-100LTKereszthivatkozás: 1GYK4
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
€505.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység3.8 "
Magasság2.95 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 25 ms
Hz60
Bemeneti feszültség85-132 VAC, 176-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők3.8
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség24–28 VDC
Teljesítmény értékelése100W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
StílusKapcsolási
Szélesség2.85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHzBemeneti feszültségSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT egyenáramú tápegység 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 a 6385-132 VAC, 176-264 VAC2.85 "€420.41
SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 a 6785-264 VAC1.77 "€324.29
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 a 6785-264 VAC1.77 "€401.97
SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 a 6385-264 VAC0.9 "€172.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT egyenáramú tápegység 24-28vdc 3.8a 60hz
€505.65 /Mértékegység