Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 1.3a 43-67hz

Raktáron
Tétel: AD7AVC Típus: SDP1-24-100TKereszthivatkozás: 4DA90
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
€343.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység3.58 "
Magasság2.95 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 25 ms
Hz43 a 67
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők1.3
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség24–28 VDC
Teljesítmény értékelése100W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
StílusKapcsolási
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHzBemeneti feszültségSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT egyenáramú tápegység 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 a 6385-132 VAC, 176-264 VAC2.85 "€441.83
SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT egyenáramú tápegység 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085-132 VAC, 176-264 VAC2.85 "€607.82
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 a 6785-264 VAC1.77 "€468.55
SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 a 6385-264 VAC0.9 "€174.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T egyenáramú tápegység 24-28vdc 1.3a 43-67hz
€343.64 /Mértékegység