Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN egyenáramú tápegység 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Power Supply 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AA2GBK Model: SCP30D524BDNKereszthivatkozás: 10G778
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
€518.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.67 "
Magasság4.72 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 50 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők3/0.6
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség5/24 VDC
Csúcserősítő3.9/1.56
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség1.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN egyenáramú tápegység 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN sín / alváz2.55 "€566.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Power Supply 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€518.00 /Mértékegység