DAYTON 5CJC1 Dc Gearmotor 167 Rpm 90v Tenv | AE3DGL

DAYTON 5CJC1 DC hajtóműves motor 167 Rpm 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AE3DGL Modell: 5CJC1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakGörgő tokon, labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezFehér epoxi
Teljes terhelésű erősítők1.60
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel11:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely10.5 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték43 in.-lb.
Motorkeret31
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc167
Nincs terhelés RPM185
Teljes hossz12 "
Túlterhelés197 font
PótkefékMfr. M1900010.47 kefe szerelvény (hajtóműves motoronként 2 szükséges)
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány151 a 200
SealsAjaktípus, rozsdamentes acél rugóval
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
Induló nyomaték407 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5CJC1 DC hajtóműves motor 167 Rpm 90v Tenv
€1,469.41 /Mértékegység