Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN egyenáramú tápegység 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC tápegység 48vdc 0.6a

Raktáron
Tétel: AA2GBF Típus: SCD30S48DNKereszthivatkozás: 10G774
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
€669.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.51 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 10 ms
Bemeneti feszültség20–72 VDC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők0.6
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség48 VDC
Csúcserősítő0.78
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC tápegység 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6 SDN5-48-100P4.55 "4.88 "115-230 VACDIN sín-10 foktól 60 fokig240W3.26 "€1,063.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC tápegység 48vdc 0.6a
€669.19 /Mértékegység