Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC tápegység 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P egyenáramú tápegység 48vdc 5a 60hz

Raktáron
Tétel: AE3HUX Típus: SDN5-48-100PKereszthivatkozás: 5DJL6
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
€1,063.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység4.55 "
Magasság4.88 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms
Hz60
Bemeneti feszültség115-230 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők5
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség48 VDC
Csúcserősítő5.5
Teljesítmény értékelése240W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség3.26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN egyenáramú tápegység 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774 SCD30S48DN1.29 "4.51 "20–72 VDCDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig30W2.55 "€669.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P egyenáramú tápegység 48vdc 5a 60hz
€1,063.37 /Mértékegység