SNYDER INDUSTRIES 5730000N97206 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 250 gallon | AC4GLQ 2ZRE2

SNYDER INDUSTRIES 5730000N97206 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 250 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GLQ Modell: 5730000N97206Kereszthivatkozás: 2ZRE2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,537.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő40 "
osztások95 L.
Magasság65 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Tartály (L)946
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)36
Tank kapacitás250 Gal.
Tank stílusFüggőleges
típusNyitott felső
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságtípusÁr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Tároló tartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Zárt felső€791.73
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Zárt felső€1,087.50
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Zárt felső€944.11
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Zárt felső€1,283.91
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Zárt felső€1,791.51
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Zárt felső€2,152.67
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Zárt felső€1,996.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5730000N97206 Tárolótartály függőleges nyitott tetejű 250 gallon
€2,537.96 /Mértékegység