Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5675PK szegecs, kerek toló, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 50 pk | AD3NXQ 40K605

DISCO 5675PK szegecs, kerek toló, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NXQ Modell: 5675PKKereszthivatkozás: 40K605
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
€19.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.11 / 16 "
Grip tartomány9 / 16 "
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1mm
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Tüskés anyagNejlon
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza9 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaNyomja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5675PK szegecs, kerek toló, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 50 pk
€19.00 /csomag